Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat elővezetékelt 15 cm kábellel, Elefántcsont Valena Life SN171351 - 753275

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat elővezetékelt 15 cm kábellel, Elefántcsont Valena Life SN171351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - HDMI

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bézs

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971064690

Sonepar cikkszám

SN171351

Gyártói cikkszám

753275

Gyártói típuskód

Valena Life 753275

Felhasználás:

HDMI

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bézs

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Min. készülékdoboz mélység:

50 mm

HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat elővezetékelt 15 cm kábellel, Elefántcsont Valena Life