Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Helyi erősítő burkolat alumínium 775667-hez GT26865 - 771350

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Helyi erősítő burkolat alumínium 775667-hez GT26865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713501

Sonepar cikkszám

GT26865

Gyártói cikkszám

771350

Gyártói típuskód

Galea Life 771350

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7040

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

64 mm

Készülék magassága:

53 mm

Készülék mélysége:

8.7 mm

Helyi erősítő burkolat alumínium 775667-hez