Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1+n pol IP20 GT13278 - 005818

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1+n pol IP20 GT13278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060058180

Sonepar cikkszám

GT13278

Gyártói cikkszám

005818

Gyártói típuskód

LEXIC 005818

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1+n pol