Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol IP20 G31585 - 005808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060058081
Sonepar cikkszám
G31585
Gyártói cikkszám
005808
Gyártói típuskód
LEXIC 005808
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol