Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 2pol IP20 SN023262 - 005828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060058289
Sonepar cikkszám
SN023262
Gyártói cikkszám
005828
Gyártói típuskód
LEXIC 005828
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 2pol