Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p+N IP20 SN023261 - 005848

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p+N IP20 SN023261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060058487

Sonepar cikkszám

SN023261

Gyártói cikkszám

005848

Gyártói típuskód

LEXIC 005848

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

500 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3p+N