Legrand - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3pol 3mod IP20 5838 - 005838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060058388
Sonepar cikkszám
5838
Gyártói cikkszám
005838
Gyártói típuskód
LEXIC 005838
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 3pol 3mod