Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 50A IP20 G25495 - 021501

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol  50A IP20 G25495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060215019

Sonepar cikkszám

G25495

Gyártói cikkszám

021501

Gyártói típuskód

LEXIC 021501

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 1pol 50A