Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 2pol IP20 GT16154 - 021503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060215033
Sonepar cikkszám
GT16154
Gyártói cikkszám
021503
Gyártói típuskód
LEXIC 021503
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 2pol