Legrand - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 2pol IP20 GT97647 - 021502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060215026
Sonepar cikkszám
GT97647
Gyártói cikkszám
021502
Gyártói típuskód
LEXIC 021502
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 2pol