Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 125A IP20 G14490 - 021604

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 125A IP20 G14490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060216047

Sonepar cikkszám

G14490

Gyártói cikkszám

021604

Gyártói típuskód

LEXIC 021604

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 125A