Legrand - Hengeres 5x20mm bizt szakaszoló 1pol 10A TS35-re IP20 G66786 - 005800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 250 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060058005
Sonepar cikkszám
G66786
Gyártói cikkszám
005800
Gyártói típuskód
LEXIC 005800
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Hengeres 5x20mm bizt szakaszoló 1pol 10A TS35-re