Legrand - Hengeres bizt alj segédérintkező SP51/SP58 GT00532 - 021692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060216924
Sonepar cikkszám
GT00532
Gyártói cikkszám
021692
Gyártói típuskód
LEXIC 021692
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hengeres bizt alj segédérintkező SP51/SP58