Legrand - Hifihangszóró-csatl. aljzat keret nélkül fehér G44727 - 086139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060861391
Sonepar cikkszám
G44727
Gyártói cikkszám
086139
Gyártói típuskód
Oteo 086139
Felhasználás:
hangtechnikai csatlakozó
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
54.53 mm
Készülék magassága:
56.25 mm
Készülék mélysége:
34.33 mm
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm