Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Higrosztát SN167635 - 035311

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Higrosztát SN167635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 8 A

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez - 35-100 %

  • Digitális kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060353117

Sonepar cikkszám

SN167635

Gyártói cikkszám

035311

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035311

Névleges áram In:

8 A

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

egyéb

Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:

35-100 %

Digitális kijelzővel:

Nem

Higrosztát