Nem visszaküldhető

Legrand - HMDI kábel, szerelt, 20 méter SN057000 - 032780

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - HMDI kábel, szerelt, 20 méter SN057000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 19

  • Vezetékátmérő - 0.76 mm

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060327804

Sonepar cikkszám

SN057000

Gyártói cikkszám

032780

Gyártói típuskód

032780

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

19

Vezetékátmérő:

0.76 mm

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

11.5 mm

NVP-érték:

0 %

HMDI kábel, szerelt, 20 méter