Legrand - Hőkioldó 85-125A SN071379 - 416781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 85-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970407382
Sonepar cikkszám
SN071379
Gyártói cikkszám
416781
Gyártói típuskód
RTX3 416781
Beállítható áramtartomány:
85-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Hőkioldó 85-125A