Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hőkioldó mini 5-8A SN138654 - 417089

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hőkioldó mini 5-8A SN138654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 5-8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138654

Gyártói cikkszám

417089

Gyártói típuskód

RTX3 417089

Beállítható áramtartomány:

5-8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Hőkioldó mini 5-8A