Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hosszabbító 10m 3-es fehér SN023540 - 053428

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító 10m 3-es fehér SN023540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 10 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023540

Gyártói cikkszám

053428

Gyártói típuskód

Dafh-162 ak

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

10 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Hosszabbító 10m 3-es fehér