Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hosszabbító 2,5m 5-ös kapcsolós fehér SN023534 - 053433

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hosszabbító  2,5m 5-ös kapcsolós fehér SN023534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Tápvezeték hossza - 2.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023534

Gyártói cikkszám

053433

Gyártói típuskód

Kontamodul E150K

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Tápvezeték hossza:

2.5 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

5

Hosszabbító 2,5m 5-ös kapcsolós fehér