Legrand - Hosszabbító asztali rögzítőkeret elosztósorokhoz GT34843 - 053599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 60-0 mm
Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060535995
Sonepar cikkszám
GT34843
Gyártói cikkszám
053599
Gyártói típuskód
053599
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
60-0 mm
Cső-/kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Igen
Szakítőerő:
0 N
Hosszabbító asztali rögzítőkeret elosztósorokhoz