Nem visszaküldhető

Legrand - Hosszabító kit Rogowski tekercshez 3m SX102568 - 414916

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hosszabító kit Rogowski tekercshez 3m SX102568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 6

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.422 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971940550

Sonepar cikkszám

SX102568

Gyártói cikkszám

414916

Gyártói típuskód

414916

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

6

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.422 mm

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

gumi

AWG-méret:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

7

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

páncélozás anyaga:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Tömeg:

42 kg/km

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

gumi

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Kábeltípus:

egyéb

Duplex:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

75 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

30 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Köpenyrétegek száma:

1

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Telefonkábelként alkalmas:

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Biztonsági riasztókábelként is használható:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Szakítózsinórral:

Nem

Vezetékszélesség kb.:

5 mm

Vezetékmagasság kb.:

5 mm

Rágcsálóvédelem:

Nem

Hosszabító kit Rogowski tekercshez 3m