Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Húzókengyel 1,5mm2 12x4 sínhez G66632 - 037360

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Húzókengyel 1,5mm2 12x4 sínhez G66632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 4-4 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373603

Sonepar cikkszám

G66632

Gyártói cikkszám

037360

Gyártói típuskód

Lexic 037360

Gyűjtősín vastagság:

4-4 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

12-12 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

160 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Húzókengyel 1,5mm2 12x4 sínhez