Legrand - Húzókengyel 6-16mm2 12x4 sínhez G66633 - 037361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 4-4 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373610
Sonepar cikkszám
G66633
Gyártói cikkszám
037361
Gyártói típuskód
Lexic 037361
Gyűjtősín vastagság:
4-4 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Húzókengyel 6-16mm2 12x4 sínhez