Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - HX3 125 csatlakozó modul - N (10 db) SX102402 - 405246

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - HX3 125 csatlakozó modul - N (10 db) SX102402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064052467

Sonepar cikkszám

SX102402

Gyártói cikkszám

405246

Gyártói típuskód

405246

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

1

Modulszélesség:

1

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

HX3 125 csatlakozó modul - N (10 db)