Legrand - HX3 125 dugaszolható sorelosztó 36 modul SX102400 - 405241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 125 A
Hosszúság - 648 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP20
Leágazások száma - 24
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064052412
Sonepar cikkszám
SX102400
Gyártói cikkszám
405241
Gyártói típuskód
405241
Névleges áram AC 50 Hz:
125 A
Hosszúság:
648 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP20
Leágazások száma:
24
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-690 V
Szín:
szürke
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Szélesség:
150 mm
Magasság:
50 mm
HX3 125 dugaszolható sorelosztó 36 modul