Legrand - HX3 125 vízszintes elosztóblokk 254 mm széles SX070554 - 405231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 35 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064052313
Sonepar cikkszám
SX070554
Gyártói cikkszám
405231
Gyártói típuskód
405231
Érkeresztmetszet:
35 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
HX3 125 vízszintes elosztóblokk 254 mm széles