Legrand - HX3 125 vízszintes elosztóblokk 454 mm széles SX070553 - 405230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 35 mm2
Pólusszám - 4
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064052306
Sonepar cikkszám
SX070553
Gyártói cikkszám
405230
Gyártói típuskód
405230
Érkeresztmetszet:
35 mm2
Pólusszám:
4
Plombálósapkával:
Nem
HX3 125 vízszintes elosztóblokk 454 mm széles