Legrand - HX3 400 dugaszolható sorelosztó - csatlakozó nélkül IP20 SX070459 - 404484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Hosszúság - 432 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP20
Leágazások száma - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044844
Sonepar cikkszám
SX070459
Gyártói cikkszám
404484
Gyártói típuskód
XL3 404484
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Hosszúság:
432 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP20
Leágazások száma:
24
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-690 V
Szín:
szürke
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Szélesség:
200 mm
Magasság:
50 mm
HX3 400 dugaszolható sorelosztó - csatlakozó nélkül IP20