Legrand - HX3 dugaszolható foglalat DX3/DX 1P készülékhez - L1 SX070470 - 404510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 63 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045100
Sonepar cikkszám
SX070470
Gyártói cikkszám
404510
Gyártói típuskód
XL3 404510
Névleges áram In:
63 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
HX3 dugaszolható foglalat DX3/DX 1P készülékhez - L1