Legrand - HX3 dugaszolható foglalat DX3/DX 3P készülékhez SX070469 - 404509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 63 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045094
Sonepar cikkszám
SX070469
Gyártói cikkszám
404509
Gyártói típuskód
XL3 404509
Névleges áram In:
63 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
HX3 dugaszolható foglalat DX3/DX 3P készülékhez