Legrand - HX3-IS 223 dugaszolható elosztóblokk moduláris készülékek és kompakt megszakítók fogadására 400A-ig SX070517 - 404660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Hosszúság - 432 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP20
Leágazások száma - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046602
Sonepar cikkszám
SX070517
Gyártói cikkszám
404660
Gyártói típuskód
XL3 404660
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Hosszúság:
432 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP20
Leágazások száma:
24
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-690 V
Szín:
szürke
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Szélesség:
200 mm
Magasság:
50 mm
HX3-IS 223 dugaszolható elosztóblokk moduláris készülékek és kompakt megszakítók fogadására 400A-ig