Legrand - HX3-IS 223 dugaszolható elosztóblokk moduláris készülékek fogadására 125A-ig SX070521 - 404668
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 125 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064046688
Sonepar cikkszám
SX070521
Gyártói cikkszám
404668
Gyártói típuskód
XL3 404668
Névleges áram In:
125 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
HX3-IS 223 dugaszolható elosztóblokk moduláris készülékek fogadására 125A-ig