Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P 1,5 mod/pólus széles készülékhez - L1 SX070476 - 404517

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P 1,5 mod/pólus széles készülékhez - L1 SX070476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 125 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064045179

Sonepar cikkszám

SX070476

Gyártói cikkszám

404517

Gyártói típuskód

XL3 404517

Névleges áram In:

125 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P 1,5 mod/pólus széles készülékhez - L1