Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P 1,5 mod/pólus széles készülékhez - L2 SX070477 - 404518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 125 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045186
Sonepar cikkszám
SX070477
Gyártói cikkszám
404518
Gyártói típuskód
XL3 404518
Névleges áram In:
125 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P 1,5 mod/pólus széles készülékhez - L2