Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P készülékhez - N SX070485 - 404526

MásolásMásolás
Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P készülékhez - N SX070485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 63 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064045261

Sonepar cikkszám

SX070485

Gyártói cikkszám

404526

Gyártói típuskód

XL3 404526

Névleges áram In:

63 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 1P készülékhez - N