Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 3P készülékhez SX070481 - 404522

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 3P készülékhez SX070481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064045223

Sonepar cikkszám

SX070481

Gyártói cikkszám

404522

Gyártói típuskód

XL3 404522

Névleges áram In:

63 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 3P készülékhez