Legrand - HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 4P készülékhez SX070480 - 404521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 63 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064045216
Sonepar cikkszám
SX070480
Gyártói cikkszám
404521
Gyártói típuskód
XL3 404521
Névleges áram In:
63 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
HX3 vezetékezhető foglalat DX3/DX 4P készülékhez