Legrand - Hypra alapdoboz 370x140x120, 6 modul SN057002 - 059843
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060598433
Sonepar cikkszám
SN057002
Gyártói cikkszám
059843
Gyártói típuskód
HYPRA 059843
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
2
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelbemenet átmérője:
M25
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
370 mm
Szélesség:
140 mm
Mélység:
120 mm