Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra beépíthető aljzat 2P 32A 20/25V IP44 SN057005 - 052501

MásolásMásolás
Legrand - Hypra beépíthető aljzat 2P 32A 20/25V IP44 SN057005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Pólusszám - 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060525019

Sonepar cikkszám

SN057005

Gyártói cikkszám

052501

Gyártói típuskód

HYPRA 052501

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Pólusszám:

2

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

0 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

72 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

64 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

RAL-szám:

4001

Katonai kivitel:

Nem

Hypra beépíthető aljzat 2P 32A 20/25V