Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra beépíthető aljzat 2P+E 63A 200/250V IP44 SN055738 - 053622

MásolásMásolás
Legrand - Hypra beépíthető aljzat 2P+E 63A 200/250V IP44 SN055738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060536220

Sonepar cikkszám

SN055738

Gyártói cikkszám

053622

Gyártói típuskód

HYPRA 053622

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

11 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

146 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

RAL-szám:

5007

Katonai kivitel:

Nem

Hypra beépíthető aljzat 2P+E 63A 200/250V IP44