Legrand - Hypra beépíthető háztartási aljzat 250V16A 2P+E IP66/67 SN021835 - 053911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060539115
Sonepar cikkszám
SN021835
Gyártói cikkszám
053911
Gyártói típuskód
HYPRA 053911
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
67 mm
Furattávolság vízszintes:
54.5 mm
Karima méret függőleges:
67 mm
Furattávolság függőleges:
54.5 mm
RAL-szám:
9017
Katonai kivitel:
Nem