Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafb-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055608 - 051130

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafb-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060511302

Sonepar cikkszám

SN055608

Gyártói cikkszám

051130

Gyártói típuskód

HYPRA 051130

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

74 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

RAL-szám:

3013

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafb-163k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat