Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafb-633k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SX069083 - 059427

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafb-633k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SX069083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060594275

Sonepar cikkszám

SX069083

Gyártói cikkszám

059427

Gyártói típuskód

Hypra 059427

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Óraidő-állítás:

9 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

106 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

106 mm

Furattávolság függőleges:

77 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafb-633k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat