Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hypra Dafbem-162k06 130V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055615 - 051919

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbem-162k06 130V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060519193

Sonepar cikkszám

SN055615

Gyártói cikkszám

051919

Gyártói típuskód

051919

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

4 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

84 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbem-162k06 130V~ IP44 rögzíthető aljzat