Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbf-162k06 230V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055621 - 052032

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbf-162k06 230V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055621

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060520328

Sonepar cikkszám

SN055621

Gyártói cikkszám

052032

Gyártói típuskód

HYPRA 052032

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

egyéb

Karima méret vízszintes:

72 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

64 mm

Furattávolság függőleges:

52 mm

UL/CSA-áramerősség:

16 A

RAL-szám:

5007

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbf-162k06 230V~ IP44 rögzíthető aljzat