Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbf-322k06 230V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055679 - 052732

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbf-322k06 230V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060527327

Sonepar cikkszám

SN055679

Gyártói cikkszám

052732

Gyártói típuskód

HYPRA 052732

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

egyéb

Karima méret vízszintes:

94 mm

Furattávolság vízszintes:

80 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

UL/CSA-áramerősség:

0 A

RAL-szám:

5007

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbf-322k06 230V~ IP44 rögzíthető aljzat