Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbf-324k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055703 - 052934

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbf-324k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060529345

Sonepar cikkszám

SN055703

Gyártói cikkszám

052934

Gyártói típuskód

HYPRA 052934

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Óraidő-állítás:

6 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

egyéb

Karima méret vízszintes:

94 mm

Furattávolság vízszintes:

80 mm

Karima méret függőleges:

84 mm

Furattávolság függőleges:

70 mm

UL/CSA-áramerősség:

32 A

RAL-szám:

3013

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbf-324k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat