Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrf-164k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055642 - 052214

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrf-164k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060522148

Sonepar cikkszám

SN055642

Gyártói cikkszám

052214

Gyártói típuskód

HYPRA 052214

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrf-164k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat