Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbfrf-323k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055697 - 052913

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbfrf-323k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat SN055697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060529130

Sonepar cikkszám

SN055697

Gyártói cikkszám

052913

Gyártói típuskód

HYPRA 052913

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

UL/CSA-áramerősség:

32 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP55

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dafbfrf-323k06 400V~ IP44/55 Prisinter aljzat